K0063.0200 Schnellspanner, vertikal, Fuß abgewinkelt, Stahl
Schnellspanner vertikal mit Winkelfuß und fester Andruckspindel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0063.0200
Rubix:325857
EAN:4059245034727



Dokumente
Produktdetails : K0063.0200 Schnellspanner, vertikal, Fuß abgewinkelt, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert. Andruckspindel und Muttern phosphatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0063.0100Hinweis: Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Neupositionieren oder Entfernen des Anschlagstiftes verkleinert bzw. vergrößert werden. Bei der Ausführung K0063.0100 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.Zubehör: K0100 K0101 K0102 K0103 K0106
Schnellspanner vertikal mit WinkelFuß und fester Andruckspindel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 28 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 82057000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage