K0059.0250 Schnellspanner, vertikal, Fuß waagrecht, Stahl
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0059.0250
Rubix:517248
EAN:4059245034536



Dokumente
Produktdetails : K0059.0250 Schnellspanner, vertikal, Fuß waagrecht, Stahl
Werkstoff: Stahl.Ausführung: verzinkt und chromatiert. Kunststoffgriff ölbeständig.Bestellbeispiel: K0059.0250Hinweis: Mit Sicherheitsverriegelung für Spannstellung und geöffnete Stellung. Sicherheits-Spannstück mit Fingerschutz. Verliersicherung für die Andrückschraube am Spannarm-Ende. Der Öffnungswinkel von Haltearm und Griff kann durch Einpressen eines Anschlagstiftes (Anschlagposition 2) verkleinert werden. Andruckspindel mit Neoprendruckstück.Zubehör: K0098 K0100 K0101 K0102 K0103 K0106 K0107
Schnellspanner vertikal mit Sicherheitsverriegelung mit waagrechtem Fuß und verstellbarer Andruckspindel
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 461 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen