Referenzen
Ringfeder:RfN 7015.1 380X475
Rubix:86759

Produktdetails : 380X475RFN7015.1 Spannsatz
Präzisions-Spannsatz zur Übertragung großer Drehmomente bzw. Axialkräfte mit besonderen Anforderungen an den Rundlauf der zu verspannenden Teile, sowie für mit Biegemomenten belastete Anwendungen. Der Spannsatz besticht durch geringe Flächenpressung an Welle und Nabe.
Anwendungen
Bandtrommeln, Pressenantrieben
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7015,1 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 27 |
| Axialkraft | 1310 kN |
| Flächenpressung Welle | 90 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 248927 N.m |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.513,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.561,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
