Referenzen
Ringfeder Ecoloc:7005 Ecoloc 480X575
Rubix:136775

Produktdetails : 480X575-7005ECOLOC Spannsatz
Der Spannsatz 7005 Ecoloc ist eine 3-teilige, selbstzentrierende, geschlitzte Variation für höchste Biege- und Drehmomente. Während des Montageprozesses verschiebt sich die Nabe axial geringfügig. Die Lösung des vorderen und hinteren Druckrings wird separat mittels der Abdrückgewinde durchgeführt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7005 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 28 |
| Axialkraft | 5000 kN |
| Flächenpressung Welle | 175 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 1200000 N.m |
| Zentrierung | selbst zentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6.427,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.648,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
