Referenzen
Ringfeder Ecoloc:7005 Ecoloc 300X375
Rubix:136766

Produktdetails : 300X375-7005ECOLOC Spannsatz
Der Spannsatz 7005 Ecoloc ist eine 3-teilige, selbstzentrierende, geschlitzte Variation für höchste Biege- und Drehmomente. Während des Montageprozesses verschiebt sich die Nabe axial geringfügig. Die Lösung des vorderen und hinteren Druckrings wird separat mittels der Abdrückgewinde durchgeführt.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7005 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 20 |
| Axialkraft | 2850 kN |
| Flächenpressung Welle | 190 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 428000 N.m |
| Zentrierung | selbst zentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.562,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.049,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
