Referenzen
Ringfeder Ecoloc:7110 Ecoloc 10X16
Rubix:87756

Produktdetails : 10X16-7110ECOLOC Spannsatz
Besonders klein gebauter, selbstzentrierender Spannsatz ohne jegliche Axialverschiebung.
Ecoloc® 7110 Spannsatz
Technische Informationen
Attribute
| Typ | 7110 |
|---|---|
| Anzahl Schrauben | 4 |
| Axialkraft | 7 kN |
| Flächenpressung Welle | 160 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 37 N.m |
| Zentrierung | selbst zentrierend |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
25,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
