170X225TLK451 Spannsatz

Spannsatz TOLLOK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tollok:TLK 451 170X225
Rubix:1480409
Hersteller:T451170X225
170X225 TLK 451 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 170X225TLK451 Spannsatz


Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK

Stärken

∙ Sehr hohe Drehmomente
∙ Fähigkeit, Biegemomente zu ertragen

Anwendungen

Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Alle Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig mit halben Anzugsmoment Ms über Kreuz anziehen. Denselben Vorgang beim Anziehen von allen Schrauben mit vollem Anzugsmoment Ms wiederholen. Das angegebene Schraubenanzugsmoment Ms von der letzten angezogenen Schraube für alle Schrauben im Uhrzeigersinn prüfen. Dieser Vorgang soll höchstens zweimal wiederholt werden. Nach dieser Prüfung ist kein weiteres Vorfahren notwendig. Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.

Technische Informationen


Attribute
Typtlk 451
Wellendurchmesser170 mm
Durchmesser der Bohrung170 mm
Gesamtlänge mit Schrauben106 mm
Gesamtlänge ohne Schrauben92 mm
Anzahl Schrauben15
Axialkraft446 kN
Flächenpressung Welle109 N/mm²
Übertragbares Drehmoment37800 N.m
Außendurchmesser225 mm
Ausführung451
Zentrierungselbstzentrierend
Zolltarifcode84836020
608,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
723,70 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar