Referenzen
Tollok:TLK 401 55X85
Rubix:1480260
Hersteller:T401055X085

Produktdetails : 55X85TLK401 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ sehr hohe Drehmomente
∙ Fähigkeiten, Biegemomente zu ertragen
∙ Gleichförmige Verteilung der Pressungen
∙ Keine axiale Verschiebung Welle-Nabe
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Alle Spannschrauben stufenweise und gleichmäßig mit halben Anzugsmoment über Kreuz anziehen. Denselben Vorgang beim Anziehen von allen Schrauben mit vollem Anzugsmoment wiederholen. Das angegebene Schraubenanzugsmoment von der letzten angezogenen Schraube für alle Schrauben im Uhrzeigersinn prüfen. Dieser Vorgang soll höchstens zweimal wiederholt werden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 401 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 55 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 55 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 72 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 64 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 155 kN |
| Flächenpressung Welle | 135 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 4260 N.m |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Ausführung | 401 |
| Zentrierung | selbstzentrierend patentiert |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
270,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
322,05 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
