Referenzen
Tollok:TLK131 75x115 C
Rubix:1480121
Hersteller:11044854

Produktdetails : 75X115TLK131 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.
Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizienten erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 131 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 75 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 75 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 69 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 45 mm |
| Anzahl Schrauben | 8 |
| Axialkraft | 133 kN |
| Flächenpressung Welle | 118 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 5000 N.m |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Ausführung | 131 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
55,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
