Referenzen
Tollok:TLK132 120x165 C
Rubix:1480103
Hersteller:11044617

Produktdetails : 120X165TLK132 Spannsatz
Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK
Stärken
∙ Mittlere bis hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung
∙ Austauschbar mit TLK 200
Anwendungen
Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment Ms in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmomentes aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizient erheblich reduzieren.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | tlk 132 |
|---|---|
| Wellendurchmesser | 120 mm |
| Durchmesser der Bohrung | 120 mm |
| Gesamtlänge mit Schrauben | 56 mm |
| Gesamtlänge ohne Schrauben | 32 mm |
| Anzahl Schrauben | 9 |
| Axialkraft | 302 kN |
| Flächenpressung Welle | 257 N/mm² |
| Übertragbares Drehmoment | 18150 N.m |
| Außendurchmesser | 165 mm |
| Ausführung | 132 |
| Zentrierung | selbstzentrierend |
| Zolltarifcode | 84836020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
115,78 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
