48X80TLK131 Spannsatz

Spannsatz TOLLOK

Siehe technische Informationen

Referenzen

Tollok:TLK131 48x80 C
Rubix:1480007
Hersteller:11044846
48X80 TLK 131 Spannsatz

Technische Zusammenfassung

Produktdetails : 48X80TLK131 Spannsatz


Spannsatz TOLLOK
Spannsatz TOLLOK

Stärken

∙ Hohe Drehmomente
∙ Kurze Montagezeiten
∙ Kostengünstige Anwendung

Anwendungen

Kontaktflächen von Welle und Nabe reinigen und leicht einölen. Spannsatz in den Nabensitz einfügen und auf die Welle schieben. Spannschrauben über Kreuz gleichmäßig auf das angegebene Anziehdrehmoment in mehreren Stufen mittels Drehmomentschlüssel anziehen. Kontrolle des Anziehdrehmoments aller Spannschrauben in der Reihenfolge ihrer Anordnung.
Vorsicht: Kein Öl mit Molybdändisulfid oder Hochdruckzusätzen und kein Fett verwenden, die den Reibungskoeffizienten erheblich reduzieren.

Technische Informationen


Attribute
Typtlk 131
Wellendurchmesser48 mm
Durchmesser der Bohrung48 mm
Gesamtlänge mit Schrauben57 mm
Gesamtlänge ohne Schrauben35 mm
Anzahl Schrauben8
Axialkraft84 kN
Flächenpressung Welle155 N/mm²
Übertragbares Drehmoment2010 N.m
Außendurchmesser80 mm
Ausführung131
Zentrierungselbstzentrierend
Zolltarifcode84836020
146,25 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
174,04 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage