K1537.14149 Spannleiste, Einsatzstahl
SPANNLEISTE, BRÜN. U. GESCHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1537.14149
Rubix:3726909
Hersteller:K1537.14149
EAN:4059245492848
Dokumente
Produktdetails : K1537.14149 Spannleiste, Einsatzstahl
Werkstoff: Einsatzstahl 1.7131. Ausführung: brüniert. einsatzgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1537.14149 Hinweis: Die Spannleisten dienen zum Befestigen von Vorrichtungselementen über die T-Nut. Eine flexible Montage der Spannleisten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch den entsprechenden Bohrungsabstand gegeben. Durch die Kombination von Befestigungsbohrung und Befestigungslangloch ist eine diagonale Montage möglich. Zubehör: Zylinderschrauben DIN 912 Muttern für T-Nuten DIN 508
Werkstoff: Einsatzstahl 1.7131. Ausführung: brüniert. einsatzgehärtet und geschliffen. Bestellbeispiel: K1537.14149 Hinweis: Die Spannleisten dienen zum Befestigen von Vorrichtungselementen über die T-Nut. Eine flexible Montage der Spannleisten auf dem Maschinentisch oder auf einem Grundelement ist durch den entsprechenden Bohrungsabstand gegeben. Durch die Kombination von Befestigungsbohrung und Befestigungslangloch ist eine diagonale Montage möglich. Zubehör: Zylinderschrauben DIN 912 Muttern für T-Nuten DIN 508
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannleiste |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
197,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

