K0502.116030 Spannzange, hochfest, für Aussenspannung, Aluminium
SPANNZANGE ALUMINIUM HOCHFEST
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0502.116030
Rubix:3724852
Hersteller:K0502.116030
EAN:4059245235469



Dokumente
Produktdetails : K0502.116030 Spannzange, hochfest, für Aussenspannung, Aluminium
Werkstoff, Ausführung: Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert. Bestellbeispiel: K0502.116030 Hinweis: Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich. Spannbereich 0,2 mm. Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K0502.1024 benötigt. Zubehör: Zugkonus K0502.1024
Werkstoff, Ausführung: Hochfestes Aluminium, rot (Außenspannung) oder farblos (Innenspannung) eloxiert. Bestellbeispiel: K0502.116030 Hinweis: Spannzange zum Spannen von Außen- oder Innenkonturen. In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht. Es sind Freiformflächen und asymmetrische Konturen möglich. Spannbereich 0,2 mm. Bei der Ausführung Spannzange für Innenspannung wird der Zugkonus K0502.1024 benötigt. Zubehör: Zugkonus K0502.1024
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannzange |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
293,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
348,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage