K1540.10 Flachspanner für T-Nut, Stahl
FLACHSPANNER FÜR T-NUT, STAHL, KOMP:FEDERSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1540.10
Rubix:3749547
Hersteller:K1540.10
EAN:4059245494729



Dokumente
Produktdetails : K1540.10 Flachspanner für T-Nut, Stahl
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Spannelement und Anschlag Federstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet. Bestellbeispiel: K1540.10 Bestellhinweis: Die Bestellnummer beinhaltet ein Paar, bestehend aus einem Spannelement und einem Anschlag. Hinweis: Durch das Drehen der Exzenterschraube am Spannelement wird das Werkstück nach unten gedrückt (Niederzugeffekt). Zusätzlich drückt das Spannelement das Werkstück an den Anschlag und ermöglicht somit eine planparalelle Auflage. Die Anschlagseite bietet eine Referenz, die genaue Wiederholungen möglich macht. Hub des Exzenters: 1,2 mm. Anwendung: Auf Vorrichtungen und T-Nutentischen für Mehrfach- und Einzelteilspannungen geeignet. Zeichnungshinweis: 1) Exzenterschraube 2) Spannelement 3) Anschlag 4) Grundkörper
Werkstoff: Grundkörper Stahl. Spannelement und Anschlag Federstahl. Ausführung: Grundkörper vergütet. Bestellbeispiel: K1540.10 Bestellhinweis: Die Bestellnummer beinhaltet ein Paar, bestehend aus einem Spannelement und einem Anschlag. Hinweis: Durch das Drehen der Exzenterschraube am Spannelement wird das Werkstück nach unten gedrückt (Niederzugeffekt). Zusätzlich drückt das Spannelement das Werkstück an den Anschlag und ermöglicht somit eine planparalelle Auflage. Die Anschlagseite bietet eine Referenz, die genaue Wiederholungen möglich macht. Hub des Exzenters: 1,2 mm. Anwendung: Auf Vorrichtungen und T-Nutentischen für Mehrfach- und Einzelteilspannungen geeignet. Zeichnungshinweis: 1) Exzenterschraube 2) Spannelement 3) Anschlag 4) Grundkörper
Technische Informationen
Attribute
| Typ | flachspanner |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage