CM-UCT 215D1 (NTN) Spannlagereinheit, geschlossener Deckel NTN
Spannlagereinheit, geschlossener Deckel NTN
Siehe technische InformationenReferenzen
NTN:CM-UCT215D1
Rubix:909609
EAN:4547359052190



Produktdetails : CM-UCT 215D1 (NTN) Spannlagereinheit, geschlossener Deckel NTN
Selbstjustierende Lager mit zahlreichen Befestigungsvarianten, erhältlich in verschiedenen Materialausführungen: Gusseisen, Edelstahl oder Kunststoff.
Spannlagereinheit, geschlossener Deckel NTN
Stärken
Sehr vielseitige, in der Industrie untereinander austauschbare Produktreihe.
- Das wartungsfreie NTN-Lager ist mit hochwertigem Lithiumfett gefüllt, das über einen langen Zeitraum verwendet werden kann, ohne dass ein Nachfüllen erforderlich ist.
- Es ist mit einem hervorragenden, bei NTN einzigartigen Dichtungssystem ausgestattet, das ein Austreten von Fett sowie das Eindringen von Staub und Wasser von außen verhindert. Das spart Zeit und Wartungskosten.
- Die bei NTN einzigartigen Befestigungsschrauben mit Kugel, die bei bestimmten Lagern verwendet werden, fixieren die Lager zuverlässig auf der Welle, selbst bei Vibrationen oder Stoßbelastungen.
- Für zusätzlichen Schutz: Gusseisendeckel sind bei den am häufigsten verwendeten Lagermodellen serienmäßig vorgesehen. Für den Außeneinsatz oder bei starker Staubentwicklung und/oder Einsatz von Flüssigkeiten.
- Für extreme Bedingungen gebaut: Lager mit Gehäusen aus duktilem Gusseisen oder Lagergehäuse aus Stahl mit überlegener Festigkeit, was das Risiko eines Gehäusebruchs verringert.
- Das wartungsfreie NTN-Lager ist mit hochwertigem Lithiumfett gefüllt, das über einen langen Zeitraum verwendet werden kann, ohne dass ein Nachfüllen erforderlich ist.
- Es ist mit einem hervorragenden, bei NTN einzigartigen Dichtungssystem ausgestattet, das ein Austreten von Fett sowie das Eindringen von Staub und Wasser von außen verhindert. Das spart Zeit und Wartungskosten.
- Die bei NTN einzigartigen Befestigungsschrauben mit Kugel, die bei bestimmten Lagern verwendet werden, fixieren die Lager zuverlässig auf der Welle, selbst bei Vibrationen oder Stoßbelastungen.
- Für zusätzlichen Schutz: Gusseisendeckel sind bei den am häufigsten verwendeten Lagermodellen serienmäßig vorgesehen. Für den Außeneinsatz oder bei starker Staubentwicklung und/oder Einsatz von Flüssigkeiten.
- Für extreme Bedingungen gebaut: Lager mit Gehäusen aus duktilem Gusseisen oder Lagergehäuse aus Stahl mit überlegener Festigkeit, was das Risiko eines Gehäusebruchs verringert.
Anwendungen
Egal in welchem Sektor Sie tätig sind, NTN bietet eine vielfältige Auswahl an selbstjustierenden Lagern, die sich an Ihre Anwendung anpassen. Ob für die Landwirtschaft, den Bergbau, den Bau, die Fördertechnik oder die Lebensmittelindustrie – NTN hat die passende Lösung für Ihre Branche.
Gut zu wissen: Die duktile Serie von NTN eignet sich, um Gewicht oder Größe von Maschinenkomponenten zu reduzieren, wodurch das Gehäuse in engen Bereichen platziert werden kann.
Gut zu wissen: Die duktile Serie von NTN eignet sich, um Gewicht oder Größe von Maschinenkomponenten zu reduzieren, wodurch das Gehäuse in engen Bereichen platziert werden kann.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 77,8 mm |
| Werkstoff | gusseisen |
| Serie | uct200 |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Gewicht | 0 kg |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
337,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
401,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort