Rillenkugellager SKF 1726208-2RS1, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Spannlager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:1726208-2RS1
Rubix:7540
Hersteller:34551
EAN:7316576625053
1726208-2RS1 (SKF) Y-Lager mit normalem Innenring SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1726208-2RS1 (SKF) Y-Lager mit normalem Innenring SKF


Einbaulager (SKF Y-Lager) basieren auf abgedichteten Rillenkugellagern der Serien 62 und 63, haben jedoch einen konvexen Außenring und in den meisten Fällen einen verlängerten Innenring mit einer speziellen Arretierung, die eine schnelle und einfache Montage auf der Welle ermöglicht.
Spannringlager, basierend auf abgedichteten Rillenkugellagern, sind speziell für Anwendungen konzipiert, bei denen ein vibrationsfreier Betrieb entscheidend ist. Sie tragen höhere Axiallasten als andere Arten von Spannringlager. Beidseitig abgedichtet, sind diese Lager mit NBR-Dichtungen ausgestattet, die in einem Metalleinsatz befestigt sind und in einer Nut des Außenrings positioniert werden. Sie liegen an der Oberfläche des Innenrings an und wirken als effektive Reibdichtungen.

Eigenschaften
Dieses Rillenkugellager ist ein Spannringlager. Es handelt sich um ein geschütztes Lager der Serien 62 und 63 mit einer sphärisch-konvexen Außenfläche. Es ist beidseitig mit Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)-Dichtungen versehen, die eine wirksame Barriere gegen Verunreinigungen wie Staub, Wasser und feste Partikel bilden. Es verfügt über einen Standard-Innenring und einen Stahlblechkäfig. Diese Lager-Serie zeichnet sich durch ihre Methode zur Befestigung auf der Welle aus. Zu den gebräuchlichsten Methoden gehören zwei Gewindestifte, ein exzentrischer Sicherungsring, eine Spannhülse oder eine Presspassung. Der Standard-Innenring und das standardisierte radiale Lagerspiel bieten einen ausgewogenen Kompromiss zwischen Vibrationsresistenz und Steifigkeit, was moderate Geräuschpegel erzeugt.

Wartung
Dieses Kugellager wurde für den Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand entwickelt. Dennoch wird eine regelmäßige Überwachung von Temperatur, Vibrationen und Geräuschen empfohlen, um Anomalien zu vermeiden und optimale Leistung zu gewährleisten. Die periodische Kontrolle des Schmiermittels trägt zu einer verlängerten Haltbarkeit bei und reduziert das Risiko von Verschleiß und vorzeitiger Alterung. Dank seiner effektiven Schmiermittelspeicherung spart dieses Produkt Wartungskosten.

Dichtung:
Die stahlblechverstärkten NBR-Dichtungen dieses Rillenkugellagers bieten eine hervorragende Abdichtung gegen das Eindringen von Verunreinigungen und halten das Schmiermittel im Inneren. Sie sind beständig gegen Fette und Öle und bilden eine wirksame Barriere gegen Staub und Feuchtigkeit. Diese Abdichtungskonstruktion optimiert die Leistung in staubigen oder feuchten Umgebungen, verlängert die Lebensdauer des Lagers und minimiert den Wartungsaufwand.

Markeninformationen
SKF, 1907 in Schweden gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von Lagern, Dichtungen und Schmierungslösungen. Mit einer Präsenz in mehr als 40 Industriebereichen verbessert SKF die Zuverlässigkeit und Leistung der Anlagen seiner Kunden. Die Marke investiert in innovative Technologien, um den sich wandelnden Anforderungen der Industrie gerecht zu werden, und bietet qualitativ hochwertige Produkte für eine Vielzahl von Anwendungen.

Stärken
• Hohe Tragfähigkeit für radiale und axiale Lasten in beide Richtungen.
• Hoher Schutz vor Verunreinigungen durch NBR-Dichtungen.
• Niedrige Geräuschpegel und reduzierte Vibrationen für einen geräuscharmen Betrieb.
• Einfache Montage und geringer Wartungsaufwand, wodurch Instandhaltungskosten gesenkt werden.
• Kann anfänglichen Fluchtungsfehler durch Neigung im Gehäuse ausgleichen.

Anwendungen
Das Lager eignet sich ideal für Förderanlagen, Handhabungsgeräte und landwirtschaftliche Maschinen. Es ist für industrielle Umgebungen geeignet, in denen hohe radiale Belastungen und hohe Geschwindigkeiten erforderlich sind, wie z. B. Produktionslinien und Lagerlogistiksysteme. Dank seines Schutzes vor Staub und Feuchtigkeit bietet es in anspruchsvollen Umgebungen konstante und zuverlässige Leistung.

Stärken

- Leichter Lauf
- Kann hohe Axiallasten aufnehmen
- Beidseitig gesäumt

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x80x80 mm
Bruttogewicht346 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielcn
Serie17262..-2rs1
Grenzdrehzahl5600 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r19000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30700 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
29,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,50 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an