Spannlager mit Gewindestift INA GYE60-KRR-B-FA107, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 24 mm
Spannlager GYE
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:GYE60-KRR-B-FA107
Rubix:448058
Hersteller:0004862480000
EAN:4064327884992


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : GYE 60-KRR-B-FA107 (INA) Spannlager INA
Spannzahnkugellager
Spannlager GYE..-KRR-B
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 65x110x110 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1400 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 24 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | gye..-krr-b |
| Werkstoff | corrotect |
| Grenzdrehzahl | 1820 rpm |
| Gesamtbreite Lager | 65,1 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 36000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 56000 N |
| Gewicht | 1,46 kg |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort