K1193.3251640 Spannkugel für Werkstück-Stabilisator, Form:C, Stahl
SPANNKUGEL F. WERKSTÜCK-STABILISATOR, FORM:C, STAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1193.3251640
Rubix:2058831
Hersteller:K1193.3251640
EAN:4059245326228



Dokumente
Produktdetails : K1193.3251640 Spannkugel für Werkstück-Stabilisator, Form:C, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Werkstoff: Stahl. Ausführung: Sechskantschraube DIN EN ISO 4017 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8 schwarz. Spannkugel blank. Hinweis: Die Spannkugeln verbinden das Werkstück mit dem Werkstück-Stabilisator flexibel. Große Freiheitsgrade am Werkstück werden durch die Spannkugeln ermöglicht. Zeichnungshinweis: 1) Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, M10
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannkugel |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
125,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage