K2160.05012 Abstützelement mit Druckbolzen, Vergütungsstahl
ABSTÜTZELEMENT MIT DRUCKBOLZEN, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K2160.05012
Rubix:3727234
Hersteller:K2160.05012
EAN:4059245901500



Dokumente
Produktdetails : K2160.05012 Abstützelement mit Druckbolzen, Vergütungsstahl
Abstützelemente reduzieren Vibrationen des Werkstücks bei maschineller Bearbeitung. Alle beweglichen Teile sind gegen das Eindringen von Kühlmittel, Staub und Spänen abgedichtet. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Druckbolzen vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K2160.05012 Hinweis: Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Betätigungsweise: Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel. Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Vorteile: Automationsfähig Hohe Spannkräfte Schnelles Spannen Lieferumfang: K2160.05012: 2x Positionierstift Ø 6 (h7) x 20, Schutzstopfen für Gewindebohrung. K2160.10016: 2x Positionierstift Ø 8 (h7) x 25, Schutzstopfen für Gewindebohrung. Zubehör: Pendelauflagen K0282. Positionsfüße K0298. Positionsfüße K0299. Auflagebolzen K0307.
Abstützelemente reduzieren Vibrationen des Werkstücks bei maschineller Bearbeitung. Alle beweglichen Teile sind gegen das Eindringen von Kühlmittel, Staub und Spänen abgedichtet. Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Druckbolzen vergütet und brüniert. Bestellbeispiel: K2160.05012 Hinweis: Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Betätigungsweise: Betätigung mittels Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment oder manuell mit Spannschlüssel. Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden. Vorteile: Automationsfähig Hohe Spannkräfte Schnelles Spannen Lieferumfang: K2160.05012: 2x Positionierstift Ø 6 (h7) x 20, Schutzstopfen für Gewindebohrung. K2160.10016: 2x Positionierstift Ø 8 (h7) x 25, Schutzstopfen für Gewindebohrung. Zubehör: Pendelauflagen K0282. Positionsfüße K0298. Positionsfüße K0299. Auflagebolzen K0307.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | abstützelement |
|---|---|
| Werkstoff | gehärteter stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
652,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
776,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage