K1869.482212 Spannbride für UNILOCK Spannstation, Einsatzstahl
SPANNBRIDE F.UNILOCK SPANNSTATION, EINSATZSTAHL BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1869.482212
Rubix:3726820
Hersteller:K1869.482212
EAN:4059245655168
Dokumente
Produktdetails : K1869.482212 Spannbride für UNILOCK Spannstation, Einsatzstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Bestellbeispiel: K1869.482212 Hinweis: Die UNILOCK Spannbriden werden zum schnellen Befestigen der Spannstationen auf allen gängigen Maschinentischen verwendet. Die Spannbriden können seitlich an den Spannstationen oder den vier abgerundeten Ecken angebracht werden. Vorteile: Schnelles Befestigen der UNILOCK Spannstationen durch angepasste Spannbriden. Keine Befestigungsbohrungen durch Spannstationen hindurch nötig. Keine Störkanten durch flache Bauart. Keine Späneablagerungen durch geschlossene Form der Spannbride. Die mitgelieferte Abdeckung für Schraubenköpfe verhindert das Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff. Lieferumfang: Spannbride Abdeckung für Schraubenköpfe mit Innensechskant Zylinderschraube Mutter für T-Nutenstein (M12=Nutenbreite 14 mm; M16=Nutenbreite 18 mm)
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Bestellbeispiel: K1869.482212 Hinweis: Die UNILOCK Spannbriden werden zum schnellen Befestigen der Spannstationen auf allen gängigen Maschinentischen verwendet. Die Spannbriden können seitlich an den Spannstationen oder den vier abgerundeten Ecken angebracht werden. Vorteile: Schnelles Befestigen der UNILOCK Spannstationen durch angepasste Spannbriden. Keine Befestigungsbohrungen durch Spannstationen hindurch nötig. Keine Störkanten durch flache Bauart. Keine Späneablagerungen durch geschlossene Form der Spannbride. Die mitgelieferte Abdeckung für Schraubenköpfe verhindert das Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff. Lieferumfang: Spannbride Abdeckung für Schraubenköpfe mit Innensechskant Zylinderschraube Mutter für T-Nutenstein (M12=Nutenbreite 14 mm; M16=Nutenbreite 18 mm)
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannbride |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

