K0935.250251 Positionierzylinder, Ball Lock, Vergütungsstahl
POSITIONIERZYLINDER BALL LOCK VERGÜTUNGSSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0935.250251
Rubix:3756876
Hersteller:K0935.250251
EAN:4059245992522
Dokumente
Produktdetails : K0935.250251 Positionierzylinder, Ball Lock, Vergütungsstahl
Werkstoff: Positionierzylinder Vergütungsstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Sterngriff Thermoplast. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Positionierzylinder vergütet, brüniert. Kugeln gehärtet, blank. Sterngriff schwarz mit rotem Deckel. Gewindebolzen blau passiviert. Hinweis: Durch Anziehen des Sterngriffs wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden. Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden. Montage: 1. Zunächst Gewindestift aus Positionierzylinder ausschrauben. 2. Sterngriff einschrauben. Vorteile: Werkzeugloses Spannen Lieferumfang: K0935 Positionierzylinder Ball Lock. K0155 Sterngriffe ähnlich DIN 6336. Zubehör: K0935 Reparatur-Set. K0936 Zentrierbuchsen. K0937 Aufnahmebuchsen Form A (rückseitig eingepresst). K0938 Aufnahmebuchsen Form B (vorderseitig geschraubt).
Werkstoff: Positionierzylinder Vergütungsstahl. Kugeln Wälzlagerstahl. Sterngriff Thermoplast. Gewindebolzen Stahl. Ausführung: Positionierzylinder vergütet, brüniert. Kugeln gehärtet, blank. Sterngriff schwarz mit rotem Deckel. Gewindebolzen blau passiviert. Hinweis: Durch Anziehen des Sterngriffs wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden. Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden. Montage: 1. Zunächst Gewindestift aus Positionierzylinder ausschrauben. 2. Sterngriff einschrauben. Vorteile: Werkzeugloses Spannen Lieferumfang: K0935 Positionierzylinder Ball Lock. K0155 Sterngriffe ähnlich DIN 6336. Zubehör: K0935 Reparatur-Set. K0936 Zentrierbuchsen. K0937 Aufnahmebuchsen Form A (rückseitig eingepresst). K0938 Aufnahmebuchsen Form B (vorderseitig geschraubt).
Technische Informationen
Attribute
| Typ | positionierzylinder |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
100,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
119,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

