Referenzen
AKN from MECALINE:H310-AKN
Rubix:1871698
Hersteller:890668
EAN:3660338433498

Dokumente
Produktdetails : H 310 (AKN) Spannhülse
Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden.
Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar.
Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert.
Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 50x1.5 |
| Breite | 42 mm |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Serie | h3 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 0,3 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort