H 2311 (AKN) Spannhülse

SPANNHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
AKN from MECALINE:H2311-AKN
Rubix:1871672
Hersteller:890629
EAN:3660338433108
H 2311 (AKN) Spannhülse
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außengewindem 55x2
Breite59 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : H 2311 (AKN) Spannhülse


Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden. Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar. Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert. Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außengewindem 55x2
Breite59 mm
Außendurchmesser75 mm
Serieh23
Werkstoffstahl
Gewicht0,42 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,94 exkl. MwSt.
/ Stück
28,49 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std