Referenzen
PTN:H320
Rubix:3297615
Hersteller:857535
EAN:3660338127885




Produktdetails : H 320 (PTN) Spannhülse
Die Baugruppe besteht aus einem Zylinder, einer MB-Scheibe und einer KM-Mutter, mit der die Welle in der konischen Kugellagerbohrung festgezogen wird.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.
Der in der ersten Spalte angegebene Innendurchmesser ist der kleinste Durchmesser in der konischen Kugellagerbohrung.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m100×2 |
| Breite | 71 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Serie | h300 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,6 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,91 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort