Referenzen
AKN from MECALINE:H317-AKN
Rubix:1871713
Hersteller:890694
EAN:4055953005615

Dokumente
Produktdetails : H 317 (AKN) Spannhülse
Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden.
Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar.
Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert.
Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außengewinde | m 85x2 |
| Breite | 63 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Serie | h3 |
| Werkstoff | stahl |
| Gewicht | 1,18 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
65,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen