H 2306 (AKN) Spannhülse

SPANNHÜLSEN

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

AKN from MECALINE:H2306-AKN
Rubix:1871667
Hersteller:890624
EAN:3660338433054
H 2306 (AKN) Spannhülse

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außengewindem 30x1.5
Breite38 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : H 2306 (AKN) Spannhülse


Spannhulsen können zur Montage von Wälzlagern mit kegeligen Bohrungen auf zylindrischen Wellen genutzt werden. Hierbei sind sowohl glatte als auch abgesetzte Wellen bei der Montage möglich. Auf glatter Welle ist die Befestigung des Lagers an beliebiger Stelle realisierbar. Zu dem wird die Demontage durch eine Spannhülse deutlich erleichtert. Spannhülsen werden grundsätzlich mit Nutmutter und Sicherung geliefert.
Spannhülse

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser25 mm
Außengewindem 30x1.5
Breite38 mm
Außendurchmesser45 mm
Serieh23
Werkstoffstahl
Gewicht0,126 kg
17,15 exkl. MwSt.
/ Stück
20,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std