H 2305 (SKF) Spannhülse SKF

Konische Adapterhülse Serie H

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:H 2305
Rubix:860327
Hersteller:8064
EAN:7316577113900
H 2305 (SKF) Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außengewindem25x1,5
Breite35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 2305 (SKF) Spannhülse SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht82 g
Innendurchmesser20 mm
Außengewindem25x1,5
Breite35 mm
Außendurchmesser42 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
26,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,57 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen