HA 3126 (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF

Spannhülsen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:HA 3126
Rubix:860365
Hersteller:64332
EAN:7316577010018
HA 3126 (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser112,7125 mm
Außengewindem130x2
Breite92 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HA 3126 (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3734 g
Innendurchmesser112,7125 mm
Außengewindem130x2
Breite92 mm
Außendurchmesser175 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
272,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
323,92 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen