HA 318 (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF

Spannhülsen

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:HA 318
Rubix:312123
Hersteller:8363
EAN:7316577009968
HA 318 (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80,963 mm
Außengewindem90x2
Breite65 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HA 318 (SKF) Spannhülse (Zoll) SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)73x126x126 mm
Bruttogewicht1230 g
Innendurchmesser80,963 mm
Außengewindem90x2
Breite65 mm
Außendurchmesser120 mm
Serieha
Werkstoffstahl
Gewicht1,25 kg
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,05 exkl. MwSt.
/ Stück
136,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen