H3122 (TIM) Spannhülse Timken

Spannhülse Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H3122
Rubix:848007
EAN:0087796212084
H3122 (TIM) Spannhülse Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser100 mm
Außengewindem110x2
Breite81 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H3122 (TIM) Spannhülse Timken


Timken bietet ein breites Sortiment an Hilfs- und Zusatzteilen für die Montage von Lagern. Sicherungsmuttern, Sicherungsbleche und Distanzscheiben können verwendet werden, um die korrekte Abstützung und Einstellung der Lager in der Anwendung sicherzustellen.
Spannhülse Timken

Stärken

Sichere und effektive Montageeinheit für Lager mit konischer Bohrung; Inklusive Montagehülse, Sicherungsmutter und Sicherungsblech oder Sicherungsplatte; Weitere Abmessungen möglicherweise verfügbar, wenden Sie sich an Ihren Timken-Vertriebsmitarbeiter.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)178x178x86 mm
Bruttogewicht2250 g
Verpackungsmaße (L x B x H)178x178x86 mm
Gewicht der Verpackung2250 g
Innendurchmesser100 mm
Außengewindem110x2
Breite81 mm
Außendurchmesser145 mm
Serieh adapter sleeve (metric)
Gewicht2,25 kg
Typadapterhülse (spannhülse) für konische bohrung
Zolltarifcode84829900
323,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
385,23 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen