H 313 (SKF) Spannhülse SKF

Konische Adapterhülse Serie H

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:H 313
Rubix:860359
Hersteller:8243
EAN:7316577008534
H 313 (SKF) Spannhülse SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außengewindem65x2
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H 313 (SKF) Spannhülse SKF


Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie wahlweise auf glatten Wellen oder abgesetzten Wellen eingesetzt werden können
Spannhülsen sind die am häufigsten verwendeten Befestigungselemente für Lager mit kegeliger Bohrung auf zylindrischem Sitz, da sie die Verwendung von glatten Wellen wie auch abgesetzten Wellen erlauben. Sie sind geschlitzt und werden zusammen mit einer KM Wellenmutter und einer MB Sicherungsscheibe geliefert.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht414,6 g
Innendurchmesser60 mm
Außengewindem65x2
Breite50 mm
Außendurchmesser92 mm
Werkstoffstahl
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84829900
27,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,55 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std