H3026 (TIM) Spannhülse Timken

Spannhülse Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:H3026
Rubix:847984
EAN:0087796246867
H3026 (TIM) Spannhülse Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser115 mm
Außengewindem130x2
Breite80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : H3026 (TIM) Spannhülse Timken


Timken bietet eine breite Palette an Hilfs- und Zubehörteilen für die Montage von Lagerprodukten. Kontermuttern, Sicherungsscheiben und Distanzscheiben können verwendet werden, um die korrekte Befestigung und Einstellung der Lager in der Anwendung sicherzustellen.
Spannhülse Timken

Stärken

Sichere und effektive Montage von Lagern mit konischer Bohrung; Enthält Montagehülse, Kontermutter und Sicherungsscheibe oder Sicherungsplatte; Andere Abmessungen sind möglicherweise verfügbar, wenden Sie sich an Ihren Timken-Vertriebsmitarbeiter.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)191x191x135 mm
Bruttogewicht2850 g
Verpackungsmaße (L x B x H)191x191x135 mm
Gewicht der Verpackung2850 g
Innendurchmesser115 mm
Außengewindem130x2
Breite80 mm
Außendurchmesser155 mm
Serieh30
Gewicht2,85 kg
Zolltarifcode84829900
395,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
471,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen