Referenzen
SNR:KM7
Rubix:910655
EAN:3413520529642

Produktdetails : KM 7 (SNR) Wellenmutter SNR
Muttern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 23x23x37 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 65 g |
| Innengewinde | m35x1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 52 mm |
| Gewicht | 65 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std