Nut- und Wellenmutter SNR KM4, Innengewinde: M20x1 | Nenndurchmesser (metrisch): 26 mm
Spannhülse KM 4
Siehe technische InformationenReferenzen
SNR:KM4
Rubix:910651
EAN:3413520529611

Produktdetails : KM 4 (SNR) Wellenmutter SNR
Muttern
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 33x33x5 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 20 g |
| Nenndurchmesser (metrisch) | 26 mm |
| Innengewinde | m20x1 |
| Gewindesteigung | 1 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Schlüsselweite (SW) | 32 mm |
| Gewicht | 0,019 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
53,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen