K1060.10210005290 Bügelgriff, Form:B, Biopolymer
Bügelgriffe, Form A
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1060.10210005290
Rubix:3745638
Hersteller:K1060.10210005290
EAN:4059245634040
Dokumente
Produktdetails : K1060.10210005290 Bügelgriff, Form:B, Biopolymer
Werkstoff: Thermoplast PA (Polyamid), glaskugelverstärkt. Schraube und Mutter aus Stahl oder Edelstahl.Ausführung: blank.Hinweis: Dieser Bügelgriff zeichnet sich durch sein großes Volumen und seine angenehme Haptik aus.
Bügelgriff, Form:B, Biopolymer
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 122 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Polyamid |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

