K0012.2112 Spannhaken mit Schoneinsatz, Form:B, Vergütungsstahl
Spannhaken mit Schoneinsatz
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0012.2112
Rubix:3747491
EAN:4059245210336



Dokumente
Produktdetails : K0012.2112 Spannhaken mit Schoneinsatz, Form:B, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Schoneinsatz POM oder Polyurethan 99A.Ausführung: vergütet und brüniert.Bestellbeispiel: K0012.206Hinweis: Der eingepresste Schoneinsatz aus Kunststoff bietet einen optimalen Schutz gegen Beschädigungen von empfindlichen Werkstückoberflächen.
Spannhaken mit Schoneinsatz, Form:B, Vergütungsstahl
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 481,7 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 17 mm |
| Herkunftsland | DE |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage