Referenzen
Kipp:K0015.08125
Rubix:325378
EAN:4059245031122



Dokumente
Produktdetails : K0015.08125 Spannhaken mit Bund
Werkstoff: Spannhaken und Spannhakenaufnahme Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0015.12060Hinweis: Spannhaken mit Bund können direkt in eine Rasterbohrung etc. auch ohne Senkung eingeschraubt werden. Geeignete Höhen-Anpasselemente siehe unter Höhenzylinder K0018.
Spannhaken mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 165 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage