Referenzen
Kipp:K0015.08025
Rubix:325377
EAN:4059245031092



Dokumente
Produktdetails : K0015.08025 Spannhaken mit Bund
Werkstoff: Spannhaken und Spannhakenaufnahme Vergütungsstahl, vergütet.Ausführung: brüniert.Bestellbeispiel: K0015.12060Hinweis: Spannhaken mit Bund können direkt in eine Rasterbohrung etc. auch ohne Senkung eingeschraubt werden. Geeignete Höhen-Anpasselemente siehe unter Höhenzylinder K0018.
Spannhaken mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 136,9 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen