K0013.312 Spannhaken mit Bund und Spannkraftverstärker
SPANNHAKEN MIT BUND, MIT SPANNKRAFTVERSTÄRKER, VERGÜTUNGSSTAHL, KOMP:ZINK ORANGE
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0013.312
Rubix:3747764
Hersteller:K0013.312
EAN:4059245615735
Dokumente
Produktdetails : K0013.312 Spannhaken mit Bund und Spannkraftverstärker
Spannhaken mit Bund und Spannkraftverstärker ermöglichen das händische Spannen von Bauteilen durch Betätigen des Klemmhebels. Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden. Zum Spannen und Lösen ist zudem eine geringere Handkraft notwendig. Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer. Werkstoff: Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl. Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Spannkraftverstärker Festigkeitsklasse 5.8 Ausführung: Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert. Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile Spannkraftverstärker brüniert. Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben. Bestellbeispiel: K0013.310 Betätigungsweise: Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Auf Anfrage: weitere Grifffarben.
Spannhaken mit Bund und Spannkraftverstärker ermöglichen das händische Spannen von Bauteilen durch Betätigen des Klemmhebels. Bei Klemmhebeln mit integriertem Spannkraftverstärker kann die Spannkraft im Vergleich zu den Standard-Klemmhebeln um bis zu 75% erhöht werden. Zum Spannen und Lösen ist zudem eine geringere Handkraft notwendig. Die Spannkrafterhöhung wird durch das eingebaute Axial-Nadellager erzielt, welches beim Spannen eine sehr geringe Flächenreibung an der feststehenden Anlagefläche erzeugt. Die gehärteten Anlagescheiben sind für hohe Spannkräfte ausgelegt und das Lager garantiert mit seiner hohen Tragzahl eine lange Lebensdauer. Werkstoff: Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl. Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844. Stahlteile Spannkraftverstärker Festigkeitsklasse 5.8 Ausführung: Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert. Griffhebel kunststoffbeschichtet. Stahlteile Spannkraftverstärker brüniert. Axial-Nadellager mit gehärteten und geschliffenen Anlagescheiben. Bestellbeispiel: K0013.310 Betätigungsweise: Der Griffhebel ist im unbetätigten Zustand mittels Zahnkranz am Gewindeeinsatz eingerastet. Durch Anheben des Griffhebels kann dieser in der Position umgesetzt und per Federkraft wieder im Zahnkranz eingerastet werden. Auf Anfrage: weitere Grifffarben.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vergütungsstahl |
|---|---|
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

