K0013.12 Spannhaken mit Bund, Vergütungsstahl
Spannhaken mit Bund
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0013.12
Rubix:166132
EAN:4059245030903



Dokumente
Produktdetails : K0013.12 Spannhaken mit Bund, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: vergütet und brüniert.Bestellbeispiel: K0013.06
Spannhaken mit Bund
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 579,1 g |
|---|---|
| Werkstoff | vergütungsstahl |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
101,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen