Spannhaken Kipp K0013.206, Werkstoff: Vergütungsstahl

SPANNHAKEN MIT BUND, MIT EXZENTERHEBEL, VERGÜTUNGSSTAHL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0013.206
Rubix:2055883
Hersteller:K0013.206
EAN:4059245267521
brand logo
Technische Zusammenfassung
Werkstoffvergütungsstahl
Gewindedurchmesser6 mm
Dokumente

Produktdetails : K0013.206 Spannhaken mit Bund und Exzenterhebel, Vergütungsstahl


Werkstoff: Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl. Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe Edelstahl 1.4305. Ausführung: Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert. Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank. Bestellbeispiel: nlm 04371-208 Hinweis: Ideal für Spannungen bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen da der Spannhaken zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke geschwenkt werden kann. Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters. Zeichnungshinweis: 1) Sicherungsschraube für Stift 2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels
Werkstoff: Grundkörper und Spannhaken Vergütungsstahl. Griffhebel aus Aluminiumguss EN AC-46200. Druckscheibe aus Kunststoff PA 66 GF 35-X glasfaserverstärkt. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe Edelstahl 1.4305. Ausführung: Grundkörper und Spannhaken vergütet und brüniert. Griffhebel schwarz pulverbeschichtet. Druckscheibe schwarz. Achsbolzen, Stiftschraube und Scheibe blank. Bestellbeispiel: nlm 04371-208 Hinweis: Ideal für Spannungen bei denen die Teile von oben eingelegt werden sollen da der Spannhaken zum Einlegen und Entnehmen der Werkstücke geschwenkt werden kann. Die exakte Spannhöhe wird über das an der Stiftschraube befindliche Feingewinde mit Hilfe eines Schraubendrehers eingestellt. Mit der Sicherungsschraube kann diese Einstellung gesichert werden. Das Maß S entspricht dem Spannhub des Exzenters. Zeichnungshinweis: 1) Sicherungsschraube für Stift 2) Stiftschraube zur Feinjustage des Spannhebels

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffvergütungsstahl
Gewindedurchmesser6 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
92,33 exkl. MwSt.
/ Stück
109,87 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Wählen Sie Varianten (4)