K1230.222 Flachspanner für T-Nut, Stahl
FLACHSPANNER FÜR T-NUT, GEHÄRTET UND BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1230.222
Rubix:3749608
Hersteller:K1230.222
EAN:4059245862870



Dokumente
Produktdetails : K1230.222 Flachspanner für T-Nut, Stahl
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1230.162 Hinweis: Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt. "H1" und "H3" bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650. Zur Erreichung niedrigerer Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück um das Maß H3 abgeschliffen werden. Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht. Lieferung erfolgt paarweise. Lieferumfang: - 2x Flachspanner für T-Nut. - 2x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762. - 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Werkstoff: Stahl. Ausführung: gehärtet und brüniert. Bestellbeispiel: K1230.162 Hinweis: Mit diesen Flachspannern können besonders niedrige Werkstücke gespannt werden. Durch die Keilwirkung der Spannbacken wird das Werkstück fest und sicher auf den Maschinentisch gedrückt. "H1" und "H3" bei maximaler T-Nutentiefe nach DIN 650. Zur Erreichung niedrigerer Spannhöhen bei minimaler Nutentiefe kann das Spannstück um das Maß H3 abgeschliffen werden. Die Spannkräfte F und F1 werden bei optimaler Auslegung und Ausnutzung des max. Anziehdrehmomentes der Befestigungsschrauben erreicht. Lieferung erfolgt paarweise. Lieferumfang: - 2x Flachspanner für T-Nut. - 2x Befestigungsschrauben DIN EN ISO 4762. - 2x Sechskantschraubendreher ISO 2936.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | flachspanner |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
205,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
244,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage