K1474.13020 Positionierzylinder, Ball Lock, Edelstahl
POSITIONIERZYLINDER BALL LOCK EDELSTAHL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1474.13020
Rubix:3117372
Hersteller:K1474.13020
EAN:4059245486298



Dokumente
Produktdetails : K1474.13020 Positionierzylinder, Ball Lock, Edelstahl
Werkstoff: Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542. Ausführung: Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1474.16020 Hinweis: Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden. Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Werkstoff: Positionierzylinder und Kugeln Edelstahl 1.4542. Ausführung: Positionierzylinder und Kugeln gehärtet min. 40 HRC, blank. Bestellbeispiel: K1474.16020 Hinweis: Durch Anziehen der Bewegungsschraube (D2) wird die mittlere Kugel nach unten gedrückt und presst somit die drei Befestigungskugeln nach außen, wo sie in der Aufnahmebuchse gespannt werden. Mit diesem leicht bedienbaren System werden Maschinenrüstzeiten bis zu zwölf mal kürzer als mit herkömmlichen Methoden.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | positionierzylinder |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
141,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage