K1662.36007825022 Prisma, Stahl
PRISMA, STAHL VERGÜTET UND BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1662.36007825022
Rubix:3725631
Hersteller:K1662.36007825022
EAN:4059245952519



Dokumente
Produktdetails : K1662.36007825022 Prisma, Stahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K1662.11847080 Hinweis: Prismen für Kettenspanner-Sets dienen zur flexiblen Positionierung des Werkstücks. Die Prismen können mit Hilfe von Nutensteinen am Maschinentisch befestigt werden. Zubehör: Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, K0377.
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K1662.11847080 Hinweis: Prismen für Kettenspanner-Sets dienen zur flexiblen Positionierung des Werkstücks. Die Prismen können mit Hilfe von Nutensteinen am Maschinentisch befestigt werden. Zubehör: Muttern für T-Nuten DIN 508 erweitert, K0377.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | prisma |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.494,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.778,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage