K1838.3104 Spannbacken, weich, Set, Stahl
SPANNBACKEN WEICH, SET
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1838.3104
Rubix:3727658
Hersteller:K1838.3104
EAN:4059245643486



Dokumente
Produktdetails : K1838.3104 Spannbacken, weich, Set, Stahl
Sets bestehend aus 3 bzw. 4 Spannbacken. Weiche Spannbacken können flexibel bearbeitet werden um eigene Spannkonturen und Durchmesser zu generieren. Werkstoff: Stahl. Ausführung: weich. Bestellbeispiel: K1838.2703 Hinweis: Spannbackenset bestehend aus 3 Backen sind ausschließlich geeignet für K1836 Stationäre 3-Backenfutter. Spannbackenset bestehend aus 4 Backen sind ausschließlich geeignet für K1837 Stationäre 4-Backenfutter. Vorteile: Die weichen Spannbacken können auf beiden Spannseiten bearbeitet, sowie umkehrbar montiert werden. Zubehör: K1836 Stationäre 3-Backenfutter. K1837 Stationäre 4-Backenfutter.
Sets bestehend aus 3 bzw. 4 Spannbacken. Weiche Spannbacken können flexibel bearbeitet werden um eigene Spannkonturen und Durchmesser zu generieren. Werkstoff: Stahl. Ausführung: weich. Bestellbeispiel: K1838.2703 Hinweis: Spannbackenset bestehend aus 3 Backen sind ausschließlich geeignet für K1836 Stationäre 3-Backenfutter. Spannbackenset bestehend aus 4 Backen sind ausschließlich geeignet für K1837 Stationäre 4-Backenfutter. Vorteile: Die weichen Spannbacken können auf beiden Spannseiten bearbeitet, sowie umkehrbar montiert werden. Zubehör: K1836 Stationäre 3-Backenfutter. K1837 Stationäre 4-Backenfutter.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | spannbacken |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
117,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
139,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage