K0921.08037 Abstützelement mit Druckbolzen, Vergütungsstahl
Abstützelement
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0921.08037
Rubix:323220
Hersteller:K0921.08037
EAN:4059245232789



Dokumente
Produktdetails : K0921.08037 Abstützelement mit Druckbolzen, Vergütungsstahl
Abstuetzelement M8
ABSTUETZELEMENT M8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,284 g |
|---|---|
| Typ | abstützelement |
| Werkstoff | gehärteter stahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
83,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
99,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage