K1694.08 Spannexzenter, Vergütungsstahl
SPANNEXZENTER, VERGÜTUNGSSTAHL SCHWARZ BRÜNIERT KOMP:FEDERSTAHL, SCHWARZ BRÜNIERT
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1694.08
Rubix:3117437
Hersteller:K1694.08
EAN:4059245559695



Dokumente
Produktdetails : K1694.08 Spannexzenter, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K1694.10 Montage: 1. Feststellschraube in Bundbuchse sowie Spannexzenter einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben. 2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt. Vorteile: - Kompaktes Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen Zeichnungshinweis: 1) Feststellschraube 2) Bundbuchse 3) Spannexzenter
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: brüniert. Bestellbeispiel: K1694.10 Montage: 1. Feststellschraube in Bundbuchse sowie Spannexzenter einführen und auf der Grundplatte fest einschrauben. 2. Durch Anziehen des Spannexzenters mithilfe eines Gabelschlüssels wird das Werkstück gespannt. Vorteile: - Kompaktes Design - Schnelles und einfaches Spannen von Bauteilen Zeichnungshinweis: 1) Feststellschraube 2) Bundbuchse 3) Spannexzenter
Technische Informationen
Attribute
| Modell | k1694 |
|---|---|
| Einspannkraft | 5,2 kN |
| Länge | 12 mm |
| Werkstoff | vergütungsstahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std