3210027245 Kippbehälter m. Abrollsys 0,6cbm,1260x1070x835mm,vz

3210027245 Kippbehälter m. Abrollsys 0,6cbm,1260x1070x835mm,vz

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer Südlohn:3210027245, 30911244
Rubix:2865334
3210027245 Kippbehälter m. Abrollsys 0,6cbm,1260x1070x835mm,vz

Produktdetails : 3210027245 Kippbehälter m. Abrollsys 0,6cbm,1260x1070x835mm,vz


Kippbehälter, Typ EXPO mit Abrollsystem, verzinkt• Kompakte Bauform Aus 3 mm Stahlblech mit stabilen Grundrahmen,Einfahrtaschen und umlaufenden Randprofil am Wannenblech. • Mit günstigem Lastenschwerpunkt Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Oberfläche Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. • Optionales Zubehör Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen. Rollensatz Kat-Nr. 3091.1256.
Kippbehälter Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Kompakte Bauform • Günstiger Lastschwerpunkt • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht oder Anhängervorrichtung mit Deichsel sind auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.007,95 exkl. MwSt.
/ Stück
1.199,46 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage