3210026960 Kippbehälter EXPO 150 lackiert bl RAL 5012

3210026960 Kippbehälter EXPO 150 lackiert bl RAL 5012

Siehe technische Informationen
Referenzen
Bauer Südlohn:3210026960, 30911503
Rubix:2865286
3210026960 Kippbehälter EXPO 150 lackiert bl RAL 5012

Produktdetails : 3210026960 Kippbehälter EXPO 150 lackiert bl RAL 5012


Mini-Kippbehälter Typ Expo, mit Abrollsystem in RAL 5012• Mini- Bauform Aus 3 mm Stahlblech mit stabilen Grundrahmen,Einfahrtaschen und umlaufenden Randprofil am Wannenblech. • Mit günstigem Lastschwerpunkt Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz möglich. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Optionales Zubehör Passende verzinkte Deckel, 2-teilig zu öffnen. Rollensatz unter Kat.-Nr. 3091.1520
Mini-Kippbehälter, Typ EXPO®, mit Abrollsystem • Wanne: aus 3 mm Stahlblech mit umlaufendem Randprofil • Grundrahmen: mit Einfahrtaschen • Niedrige Bauhöhe, Schüttkantenhöhe 455 mm, mit Abrollmechanismus • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz • Günstiger Lastschwerpunkt • Tragkraft: 750 kg • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Rollen nachrüstbar Hinweis: Öl- und wasserdicht auf Anfrage lieferbar.

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
675,45 exkl. MwSt.
/ Stück
803,79 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage