Referenzen
Bauer Südlohn:BK 120 L RAL 2000
Rubix:2865265
Hersteller:BK 120 L RAL 2000
Produktdetails : 3210026400 Kippbehälter BK 120 l
Kippbehälter, Typ BK (lackiert nach RAL)• Robuste Konstruktion und staplerschonender Abrollmechanismus Wannenblech mit umlaufendem Randprofil. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. • Günstiger Lastschwerpunkt Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich. • Oberfläche lackiert • Deckel (optional) Verzinkt, 2-seitig zu öffnen. Rollen (optional, siehe Zubehör) nachrüstbar.Optionaler Rollensatz unter Kat.-Nr. 3091.1869
Kippbehälter Typ BK • Robuste Konstruktion und staplerschonender Abrollmechanismus • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen • Mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen • Kippen ist in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz aus möglich
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.867,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.222,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage



